text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO ≈10642 Stal Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M16X25

  1. Kod artykułu 07403.160.025
  2. Numer EAN 8715492150479
  3. UBB 953351472949
  4. UNSPSC 31161518
Średnica (d-D) M16
Długość (L) (mm) 25
Uwagi
  • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
BS ≈4168-8
DIN ≈7991
ISO ≈10642
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.) 44
dk (maks.) 33.6
Pełen gwint L ≤ 70
k (maks.) 8.8
P 2
s 10
α 90º