text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Wybierz swój kraj i język
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Grupa Fabory
Eksport
Europa
中国
Wybierz swój język :
Holenderski
Francuski
Angielski
Wybierz swój język :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Wybierz swój język :
Francuski
Angielski
Wybierz swój język :
Hiszpański
Angielski
Wybierz swój język :
Holenderski
Angielski
Wybierz swój język :
Polski
Angielski
Wybierz swój język :
Portugalski
Angielski
Wybierz swój język :
Czeski
Angielski
Wybierz swój język :
Rumuński
Angielski
Wybierz swój język :
Słowacki
Angielski
Wybierz swój język :
Angielski
Wybierz swój język :
Węgierski
Angielski
Wybierz swój język :
Chiński uproszczony
Wybierz swój język :
Niemiecki
Angielski
Wybierz swój język :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Wybierz swój kraj i język
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Grupa Fabory
Eksport
Europa
中国
Wybierz swój język :
Holenderski
Francuski
Angielski
Wybierz swój język :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Wybierz swój język :
Francuski
Angielski
Wybierz swój język :
Hiszpański
Angielski
Wybierz swój język :
Holenderski
Angielski
Wybierz swój język :
Polski
Angielski
Wybierz swój język :
Portugalski
Angielski
Wybierz swój język :
Czeski
Angielski
Wybierz swój język :
Rumuński
Angielski
Wybierz swój język :
Słowacki
Angielski
Wybierz swój język :
Angielski
Wybierz swój język :
Węgierski
Angielski
Wybierz swój język :
Chiński uproszczony
Wybierz swój język :
Niemiecki
Angielski
Wybierz swój język :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Przemysł morski
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Machine parts
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Śruby z łbem kwadratowym
Wszystkie kategorie
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
...
Śruby z łbem kwadratowym
U01080
U01080.075.0150
Zobacz cenę
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Śruby z łbem kwadratowym UNC ASME B18.6.2 Stal Bez pokrycia 3/4-10X1.1/2
Kod artykułu
U01080.075.0150
Numer EAN
8715492859129
UBB
500624351234
UNSPSC
31161620
Drukuj
Pobierz PDF
Previous
Next
Właściwości
Średnica
3/4
Długość (cale)
1.1/2
TPI
10
Gniazdo
Kwadratowy łeb
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Normy
ASME
B18.6.2
Wybierz inny rozmiar
Specyfikacja
F (max.)
0,625
H (maks.)
0.485
Zwoje gwintu na cal
11