text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M8X25

  1. Kod artykułu 08250.080.025
  2. Numer EAN 8715492555205
  3. UBB 950351602665
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 25
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
NF ≈E27-351 / E25-402
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
dk (maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 5.6
s 13
Vn (max.) 8.58
  1. Pobierz model CAD