text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M6X120

  1. Kod artykułu 08250.060.120
  2. Numer EAN 8715492555014
  3. UBB 950351602335
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M6
Długość (L) (mm) 120
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351 / E25-402
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48
  1. Pobierz model CAD