text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M5X80

  1. Kod artykułu 08250.050.080
  2. Numer EAN 8715492554826
  3. UBB 952351692654
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M5
Długość (L) (mm) 80
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
NF ≈E27-351 / E25-402
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
dk (maks.) 13.55
k (maks.) 3.3
m 4
P 0.80
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48
  1. Pobierz model CAD