text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M16X300

  1. Kod artykułu 08250.160.300
  2. Numer EAN 8715492556547
  3. UBB 950351612805
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M16
Długość (L) (mm) 300
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
NF ≈E27-351 / E25-402
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
dk (maks.) 38.8
k (maks.) 8.95
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7
  1. Pobierz model CAD