text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M12X260

  1. Kod artykułu 08250.120.260
  2. Numer EAN 8715492556097
  3. UBB 950351610668
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M12
Długość (L) (mm) 260
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351 / E25-402
DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
dk (maks.) 30.65
k (maks.) 6.95
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7
  1. Pobierz model CAD