text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M10X50

  1. Kod artykułu 08250.100.050
  2. Numer EAN 8715492555496
  3. UBB 950351605486
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M10
Długość (L) (mm) 50
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351 / E25-402
ISO ≈8677/4034
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
dk (maks.) 24.65
k (maks.) 5.38
m 8
P 1.50
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58
  1. Pobierz model CAD