text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X16

  1. Kod artykułu 08310.060.016
  2. Numer EAN 8715492558213
  3. UBB 950351616863
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Threaded pitch (P) 1
Średnica (d-D) M6
Długość (L) (mm) 16
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48
  1. Pobierz model CAD