text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby stożkowe z nac. UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal Ocynkowane #10-24X7/16

  1. Kod artykułu 24676.048.011
  2. Numer EAN 8712423040380
  3. UBB 500668237125
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica #10
Długość (cale) 7/16
TPI 24
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B18.6.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A (maks.) 0.362
H (maks.) 0.116
Nr wgłębienia krzyżowego 2
Zwoje gwintu na cal 24