text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #8-32X2.

  1. Kod artykułu U51110.016.0200
  2. Numer EAN 8717077790568
  3. UBB 500624984513
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica #8
Długość (cale) 2 Inch
TPI 32
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2 (AISI 304/18-8)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B18.6.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A (maks.) 0.312
H (maks.) 0.100
J (max.) 0.054
T (maks.) 0.045
Zwoje gwintu na cal 32