text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F879 304 (#10)1/4X5/8

  1. Kod artykułu U51044.025.0062
  2. Numer EAN 8715492895769
  3. UBB 500624175682
  4. UNSPSC 31161605
  5. Artykuł producenta nr (10-24) 1/4 INX5/8 IN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D 1/4
D1 10-24
Długość (cale) 5/8
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Cylindrical Knurled
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F879 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B18.3
BS 2470
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A (maks.) 0.375
D1 10-24
E 0.375
H (maks.) 0.188
J 1/8
Zwoje gwintu na cal 24
D (min.) 0,2460
D (max.) 0,2480
  1. Pobierz E-doc