text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe z gwintem na całej długości DIN 444 LB Stal Ocynkowane 4.6 M24X90

  1. Kod artykułu 16182.240.090
  2. Numer EAN 8717077035843
  3. UBB 500644872474
  4. UNSPSC 31161610

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
d1 M24
Długość (L) (mm) 90
Klasa 4.6
Średnica (d-D) M24
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 444 LB
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d2 (H9) 22
d3 (maks.) 45
Lg (max.) 40
P 3
s (maks.) 25
  1. Pobierz model CAD