text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal Ocynkowane 4.6 M5X30

  1. Kod artykułu 16181.050.030
  2. Numer EAN 8717077275232
  3. UBB 500647854834
  4. UNSPSC 31161610

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M5
d1 M5
Długość (L) (mm) 30
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 444 B
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): L≤125mm 16
d2 (H9) 5
d3 (maks.) 12
P 0.80
s (maks.) 6
  1. Pobierz model CAD