text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby oczkowe DIN 444 B Mosiądz CU2/CU3 M20X90

  1. Kod artykułu 46181.200.090
  2. Numer EAN 8717077279001
  3. UBB 500647894103
  4. UNSPSC 31161610

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M20
d1 M20
Długość (L) (mm) 90
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
DIN 444 B
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d2 (H9) 18
d3 (maks.) 40
P 2.50
s (maks.) 22
  1. Pobierz model CAD