text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby oczkowe DIN 444 B Mosiądz CU2/CU3 M16X110

  1. Kod artykułu 46181.160.110
  2. Numer EAN 8717077278950
  3. UBB 500647893600
  4. UNSPSC 31161610

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M16
d1 M16
Długość (L) (mm) 110
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
DIN 444 B
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d2 (H9) 16
d3 (maks.) 32
P 2
s (maks.) 17
  1. Pobierz model CAD