text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby konstrukcyjne z łbem sześciokątnym z nakrętką EN 15048 Stal Prawy Ocynkowane 8.8 M16X95

  1. Kod artykułu 01222.160.095
  2. Numer EAN 8715494441483
  3. UBB 500613345411
  4. UNSPSC 31161620
Średnica (d-D) M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16
Długość (L) (mm) 95 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95
Info
  • Tylko pełne opakowania.
Klasa 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (maks.) 14.8
P 2
s 24