text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X500 (19.3/4)

  1. Kod artykułu 22538.222.501
  2. Numer EAN 8715494535410
  3. UBB 500627303257
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica 7/8
Długość (L) (mm) 500
Długość (cale) 19.3/4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasa Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 1.7/16
M 21.8
Zwoje gwintu na cal 9