text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.5/8X430 (17)

  1. Kod artykułu 22539.412.431
  2. Numer EAN 8715494312776
  3. UBB 500578170531
  4. UNSPSC 31161619
Średnica 1.5/8
Długość (L) (mm) 430
Długość (cale) 17 Inch
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasa Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint 8 UN amerykański
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 2.9/16
M 40.5
Zwoje gwintu na cal 8