text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X240 (9.1/2)

  1. Kod artykułu 22529.254.241
  2. Numer EAN 8715494369350
  3. UBB 500578443888
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica 1 Inch
Długość (L) (mm) 240
Długość (cale) 9.1/2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 1.5/8
M 25
Zwoje gwintu na cal 8