text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X475 (18.3/4)

  1. Kod artykułu 22330.349.476
  2. Numer EAN 8715494410618
  3. UBB 500578935917
  4. UNSPSC 31161619
Średnica 1.3/8
Długość (L) (mm) 475
Długość (cale) 18.3/4
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 2.3/16
M 34.1
Zwoje gwintu na cal 8