text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X430 (17)

  1. Kod artykułu 22330.349.431
  2. Numer EAN 8715494431224
  3. UBB 500578935008
  4. UNSPSC 31161619
Średnica 1.3/8
Długość (L) (mm) 430
Długość (cale) 17 Inch
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 2.3/16
M 34.1
Zwoje gwintu na cal 8