text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X145 (5.3/4)

  1. Kod artykułu 22330.317.146
  2. Numer EAN 8715494425162
  3. UBB 500578924119
  4. UNSPSC 31161619
Średnica 1.1/4
Długość (L) (mm) 145
Długość (cale) 5.3/4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 2.IN.
M 31
Zwoje gwintu na cal 8