text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X255 (10)

  1. Kod artykułu 22092.412.254
  2. Numer EAN 8715494306140
  3. UBB 500578104050
  4. UNSPSC 31161619
Średnica 1.5/8
Długość (L) (mm) 255
Długość (cale) 10 Inch
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint 8 UN amerykański
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 2.9/16
M 40.5
Zwoje gwintu na cal 8