text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Punta tonda AFRPROF+LG HM 6 x 14/8


Numero articolo B4980.628.340
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 13.2
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 24.7
marca Bosch
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 53
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 13.2
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 24.7
marca Bosch
Weight per piece (g) 95
Codice merceologico
Type Router Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4980.628.340
EAN 3165140358019
UBB 500505028760
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  2608628340
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.