Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
6N418281
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
Bosch Screwdriver GSR 12V-15 FC
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6N418281
Tensione nominale (V)
12
Altezza
178
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Altezza
178
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
30
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
30
Qualità della batteria
Lithium-ions
Impostazione della coppia (Nm)
30
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1300
Con caricabatterie
No
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6N418281
EAN
3165140847704
UBB
500652014076
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019F6002