text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 16/5 r bolt anchor


The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity even with dynamic applications. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, consoles and for dynamic loads such as lifting platforms, conveyor belts and pumps.

Numero articolo
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 128
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 128
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 16
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 5
Qualità del materiale ancoraggio Altro
Ancoraggio di protezione della superficie Non trattati
Manicotto di protezione della superficie Non trattati
Adatto per lastre alveolari No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Material Stainless steel
Tipo no. FAZ II Plus
Weight per piece (g) 41.53
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico

Descrizione

The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity even with dynamic applications. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, consoles and for dynamic loads such as lifting platforms, conveyor belts and pumps.

Numeri di articolo

Numero articolo 63329.160.005
EAN 4048962462517
UBB 500728234419
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  564626

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.