text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 75 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Bevestigings materieel
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Prodotti di ancoraggio
Pesante
30551
30551.100.170
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
Accedi per vedere le informazioni
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
MAXXFAST Anchor bolt ThruMaxx Steel Zinc plated ETA-7 10X170
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Maxxfast
Material
Steel
Approval
ETA Option 7
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
10 mm
Lunghezza
170 mm
marca
Maxxfast
Material
Steel
Approval
ETA Option 7
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
96.75
Info
Full boxes only.
d
o
= Nominal diameter of drill bit
s = Width across flats
ring ø = Washer diameter
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture
h
1
= Recommended drilling depth
h(nom) = Minimum hole depth
h
ef
= Effective anchorage depth
S
cr
,N = Spacing characteristic
C
cr
,N = Edge distance characteristic
t
fix
(max) = Grip range
T
inst
= Tightening torque in Nm
N
rec
= Recommended load in kN
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.ETA-7
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (nom.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
170
Nrec
6.35
Ring ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
90
Tinst
35
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30551.100.170
EAN
8715494323093
UBB
500577353963
UNSPSC
31162101
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Scarica la Dichiarazione di prestazione
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare