MAVE B.V.
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
Viti
Viti autofilettanti
26760
26760.042.022
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
Cross recessed pan head tapping screw Pozidriv DIN 7981 C-Z Steel Zinc plated ST4,2X22MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
22 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
2.15
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
22
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26760.042.022
EAN
8717077075917
UBB
500645247833
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare