HERBO BVBA
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
Viti
Viti autofilettanti
26456
26456.039.013
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
Cross recessed mushroom head tapping screw with flange Phillips Steel Zinc plated black passivated ST3,9X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Mushroom head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
13 mm
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Mushroom head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Weight per piece (g)
1.55
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
13
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
26456.039.013
EAN
8715493560918
UBB
950352951533
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare