text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M10X70


Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter M10
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 55.4
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Kod towaru

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(maks.) 24.65
k (maks.) 5.38
L (mm) 70
m 8
P 1.5
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58

Standards

BS ≈4933/3692
DIN 603/555
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034

Article numbers

Article number 08250.100.070
EAN 8715492555533
UBB 950351605890
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.