text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with knurled cup point DIN ≈916 Steel Plain 45H M8X10


Numero articolo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diameter M8
Length 10 mm
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.3
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Commodity code

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

NF ≈E27-183
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343

Numeri di articolo

Numero articolo 07890.080.010
EAN 8715492166982
UBB 951351684588
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.