Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07810
07810.040.006
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M4X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
6 mm
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.38
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Numeri di articolo
Numero articolo
07810.040.006
EAN
8715492158437
UBB
950351503749
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD