text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with toothed flange DIN ≈6921 Steel Zinc plated 100 M12X45

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 48.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

d-D M12
dc 24
k 8.7
L (mm) 45
P 1.75
s 17

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 01049.120.045
EAN 8717077048492
UBB 500644988486
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.