text.skipToContent text.skipToNavigation

Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Thermisch verzinkt Gr.2H overmaats M12

  1. Artikelnummer 22205.120.001
  2. EAN 8715492921673
  3. UBB 500635535288
  4. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Remarks
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Klasse Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H , Gr.2H
Aanvullende informatie overmaats
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 19
H 12
P 1.75