text.skipToContent text.skipToNavigation

Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Blank Gr.2H M8

  1. Artikelnummer 22200.080.001
  2. EAN 8715492921369
  3. UBB 500635534869
  4. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M8
Remarks
  • Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
Klasse Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 13
H 8
P 1.25