text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04172
04172.140.035
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M14X1.50X35
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M14
Lengte
35 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
35
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
04172.140.035
EAN
8717077212787
UBB
500648169240
UNSPSC
31161620