text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X45

  1. Artikelnummer 01010.300.045
  2. EAN 8715492015952
  3. UBB 952351969045
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Diameter (d-D) M30
Lengte (L) (mm) 45
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Download CAD model