text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X300

  1. Artikelnummer 01010.270.300
  2. EAN 8717077775060
  3. UBB 500644596750
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Diameter (d-D) M27
Lengte (L) (mm) 300
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 17
P 3
s 41
  1. Download CAD model