text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X45

  1. Artikelnummer 01010.220.045
  2. EAN 8715492015341
  3. UBB 952351005428
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 32
Diameter (d-D) M22
Lengte (L) (mm) 45
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 14
P 2.50
s 32
  1. Download CAD model