text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X360

  1. Artikelnummer 01010.200.360
  2. EAN 8717077774650
  3. UBB 500644592619
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Diameter (d-D) M20
Lengte (L) (mm) 360
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Download CAD model