text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M18X90


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Lengte 90 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M18
k 11.5
L (mm) 90
P 2.5
s 27

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 04110.180.090
EAN 8717077018426
UBB 500644695347
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.