text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
46010
46010.080.010
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M8X10
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M8
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
10
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.080.010
EAN
8717077095458
UBB
500645384370
UNSPSC
31161620