text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
46010
46010.100.065
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M10X65
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M10
Lengte
65 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.100.065
EAN
8717077095526
UBB
500645385021
UNSPSC
31161620