text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26180
26180.048.016
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
Zeskantplaatbout zonder punt DIN 7976 F Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X16MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
4.8 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
zonder punt
Afmetingen
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
16
P
1.6
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4174-B
DIN
7976 F
ASME
≈B18.6.5M-B
ISO
≈1479 F
NF
≈E25-662 F
Artikelnummers
Artikelnummer
26180.048.016
EAN
8715492652690
UBB
950352063255
UNSPSC
31161507