text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26180
26180.042.025
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
Zeskantplaatbout zonder punt DIN 7976 F Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,2X25MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
zonder punt
Afmetingen
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
25
P
1.4
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-662 F
BS
≈4174-B
ISO
≈1479 F
DIN
7976 F
Artikelnummers
Artikelnummer
26180.042.025
EAN
8717077064522
UBB
500645230250
UNSPSC
31161507