text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X16MM

  1. Artikelnummer 26080.063.016
  2. EAN 8715492652478
  3. UBB 950352061010
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 6.3
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 1479 C
DIN 7976 C
BS 4174
NF E25-662 C
ASME B18.6.5M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 4.8
P 1.80
s 10
  1. Download CAD model