text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X25MM

  1. Artikelnummer 26080.048.025
  2. EAN 8715492652393
  3. UBB 950352344671
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 4.8
Lengte (L) (mm) 25
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ASME B18.6.5M
ISO 1479 C
NF E25-662 C
DIN 7976 C
BS 4174
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 3
P 1.60
s 8
  1. Download CAD model