text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantmoeren
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
Zeskantmoeren
U08160
U08160.037.0002
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
Zeskantmoer UNF ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.2 3/8-24
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
24
Afmetingen
F
0.5625
H
0.328125
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1768
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U08160.037.0002
EAN
8717077375840
UBB
500621057677
UNSPSC
31161727