text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1.-8

Artikelnummer
Diameter
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Specificaties

Diameter 1 Inch
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

F (max.) 1.5
H 0.859375
TPI 8
S (min.) 0.24
T (min.) 0.56

Normeringen

ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer U12006.100.0001
EAN 8715492907097
UBB 500625876262
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.